111T-WR-50 トラ布テープ オカモト[安全靴・作業靴] 48943045

111T-WR-50 トラ布テープ オカモト[安全靴・作業靴] 48943045
111T-WR-50 トラ布テープ オカモト[安全靴・作業靴] 48943045

トラ布テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト×レッド
内容量1巻注文コード48943045品番111T-WR-50
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

手切れ性が良好です。
厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。
水にも強いタイプです。
鮮やかなストライプカラーで高い視認性。
油性インクで文字が書ける。

用途
屋内用
安全状態を表示するマーキングに。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25ホワイト×レッド厚さ(mm)0.31材質(基材)スフ布、(粘着剤)ゴム系トラスコ品番405-3486質量(g)456粘着力(N/10mm)4.3引張強度(N/10mm)66.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89582997
2024-02-08
用途: 通路の注意喚起
製造業

とても見やすく、分かりやすい色合いでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする