静電安全靴 V251N静電

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 注文コード48943082 品番V251NS-23.5
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

サイズ(cm)23.5 ブラック 足幅EEE 用途運輸業、倉庫業、建設業など トラスコ品番821-7990 形状ローカット 質量(g)945 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)合成ゴム1層底 電気抵抗値1.0×105〜8)Ω(23℃ C1) 機能静電、耐熱 JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする