サイズ(cm)24
色ブラック
足幅EEE
用途運輸業、倉庫業、建設業など
トラスコ品番821-7991
形状ローカット
質量(g)970
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)合成ゴム1層底
電気抵抗値1.0×105〜8)Ω(23℃ C1)
機能静電、耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA半敷
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴