ラテックスディスポ・NEO

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 48943185 品番 GT1351M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。

サイズM ナチュラル 全長(cm)29 手のひらまわり(cm)19 中指長(cm)8.1 質量(g)1000 用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。 仕様クリーンパック仕様 トラスコ品番413-2912 材質天然ゴム(ラテックス) 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 入数(枚)100 規格クラス1000 手の平幅(cm)9.5 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無パウダーフリー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48943185
2023-07-04
用途:
汚れ防止のための手袋として

薄手のわりに丈夫で手にもフィットして細かな作業にも適しています

対象商品:
48943194
2023-02-04
用途:
故人の洗体業務
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

とても手にフィットして、使いやすい。
SSサイズもあると良いのですが。

対象商品:
48943185
2020-08-24
用途:
精密部品の外観検査

使えない。滑りやすく部品はもとよりペンも満足に持てない。

対象商品:
48943185
2016-07-22
用途:
粉末の取り扱い時
NDFEB株式会社 様

アズワンの物より不良率が少なくて、丈夫で物は良い。ただ、取り出しはアズワンの方が箱に入っていて、コンパクトで取り出しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする