ラテックスディスポ 標準タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 48943212 品番 GT1361M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊加工によるスムース加工を施しています。

サイズM ナチュラル 全長(cm)29.0 手のひらまわり(cm)19 中指長(cm)8.1 厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16 用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。 仕様クリーンパック仕様 トラスコ品番413-2947 材質天然ゴム(ラテックス) 質量(g)1000 入数(枚)100 手の平幅(cm)9.5 左右区別左右兼用 クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48943203
2016-03-25
用途:
下履き手袋

レビューが書けることを知らなかったので書き込みが遅くなりましたが、最初からゴムが劣化して朽ちている手袋が数十枚入っていたのが残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換させて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

対象商品:
48943212
2015-09-08
用途:
清掃

一袋にすべての手袋が、納めてあるので、衛生面で疑問が残る。せめて、ボックスの中に入れて、使用するごとに取り出せるような改善をしてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする