オカモト
オカモトの クリーンルーム用手袋
オカモトの ニトリル クリーンルーム用手袋
ニトリルディスポグリップロング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
48943291
品番
GT1582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊加工によるグリップ加工を施しています。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
超純水洗浄のクリーンパック包装です。
サイズ
M
用途
製薬工場・半導体デバイス前処理工程
仕様
クリーンパック
トラスコ品番
413-3021
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)
0.15
色
ホワイト
質量(g)
800
入数(枚)
100
全長(cm)
29
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
19