ベルデクセル T/C帯電防止ツナギ服 ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48943597 品番VE 413-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。(意匠登録済)腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。 股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)

ブルー サイズM 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様帯電防止作業服JIS適合品 トラスコ品番794-9871 種別長袖ツナギ服 質量(g)910 胸囲(cm)112 肩幅(cm)47 袖丈(cm)56.5 機能帯電防止 腰廻り(cm)81 総丈(cm)150 袖丈長袖
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする