曜日別特売
528-M ニューニトリルサーチ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943797

 

528-M ニューニトリルサーチ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943797
528-M ニューニトリルサーチ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943797
528-M ニューニトリルサーチ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943797
528-M ニューニトリルサーチ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943797
528-M ニューニトリルサーチ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943797
528-M ニューニトリルサーチ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943797
528-M ニューニトリルサーチ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943797

ニューニトリルサーチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1袋(10双)注文コード48943797品番528-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ビニールや天然ゴムに対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。パウダーフリー(粉なし)タイプですので、製品を汚さず衛生的です。経済的な10双パックです。左右別成型タイプで、手の動きにフィットします。

用途
食品加工、精密機器組立、製品検査、印刷作業。
サイズM全長(cm)31中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)19材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.18入数(双)10機能耐油・耐薬品・耐摩耗性トラスコ品番420-4506質量(g)320規格食品衛生法適合品RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

東和のニトリルうす手手袋!「ニューニトリルサーチ?」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48943781
2019-05-07
用途: 菓子製造
大花堂製菓株式会社製造業

食品衛生法に適合しているという理由で使用しています。
熱い飴を扱う作業では、手袋に飴がついてしまうことがあるので、どうにかならないものでしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする