トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 耐切創手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の その他 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 カットレジストインナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
48943921
品番
145-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
耐切創手袋 インナー
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
サイズ
S
全長(cm)
17
中指長(cm)
5.5
手のひらまわり(cm)
15.8
材質
超高強力ポリエチレン繊維
色
ホワイト
ゲージ数
13
規格
EN388 2016、食品衛生法適合
耐切創性
2/A
機能
耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過
入数(双)
10
トラスコ品番
422-6798
厚さ(mm)
約1.0
質量(g)
260
材質(繊維部)
超強力ポリエチレン繊維
色(手首部)
ピンク
左右区別
左右兼用
アズワン品番
2-3452-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN388規格
EN388:2016