トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 耐切創手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)の その他 超高強度ポリエチレン
カットレジストアーミー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48943955
品番
445-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維の組み合わせで耐切創性に優れています。装着感に優れ、柔らかく使いやすい手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
18
材質
高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維
色
ホワイト
ゲージ数
10
規格
EN388
耐切創性
X/C
機能
耐切創、低発塵性、熱伝導および熱透過性、柔軟性
入数(双)
1
用途
自動車関連の組立、鉄板、薄板、アルミ材、ガラス製品の取り扱い。
トラスコ品番
404-0520
厚さ(mm)
1.7
質量(g)
59
材質(繊維部)
高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維
色(手首部)
グリーン