TOWA(東和コーポレーション)
TOWA(東和コーポレーション)の 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
TOWA(東和コーポレーション)の その他 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 カットレジストスベリ止付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
48943982
品番
149-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ
M
全長(cm)
19
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
16
材質
手袋部:高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス、ドット加工:シリコン樹脂
色
ホワイト
ゲージ数
13
規格
EN388 2016
耐切創性
2/A
機能
耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過
入数(双)
10
トラスコ品番
420-4450
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
315
材質(すべり止め)
シリコン樹脂
コーティング
掌部
材質(繊維部)
高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス