※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

149-S 耐切創手袋 カットレジストスベリ止付 TOWA(東和コーポレーション) 48943991 149-S 耐切創手袋 カットレジストスベリ止付 TOWA(東和コーポレーション) 48943991

耐切創手袋 カットレジストスベリ止付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 48943991 品番 149-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
サイズS 全長(cm)17 中指長(cm)5.5 手のひらまわり(cm)15.8 材質手袋部:高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス、ドット加工:シリコン樹脂 ホワイト ゲージ数13 規格EN388 2016 耐切創性2/A 機能耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過 入数(双)10 トラスコ品番420-4468 厚さ(mm)1.4 質量(g)295 材質(すべり止め)シリコン樹脂 コーティング掌部 材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする