ソケットレンチ工具セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(22点組) 注文コード 48944165 品番 3210M
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

あらゆる機械整備に最適なソケットレンチセットです。

セット商品数22 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. トラスコ品番395-7063 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(kg)2.9 ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(125、250)、スピンナハンドル、ユニバーサルジョイント、T形スライドハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)3400M-6、7、8、9、10、11、12・3405M-13、14、15、16、17、18、19、21、22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする