Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48944472 品番 3010MZ.50-10
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)

対辺寸法(mm)10 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)50 質量(g)50 トラスコ品番407-5846 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 先端形状ヘキサゴン RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48944515
2023-02-09
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘックス形状のボルトではL型とソケットを使い分けていますが、ある程度のトルクで締まるところでは、やはりソケット+ラチェットハンドルを使用することになります。
ko-ken製は使っていて安心感があります。

対象商品:
48944515
2018-11-25
用途:
車のメンテ
農・林・水産業

流石コーケンピタリとはまり、一発で外せました。一度使ったら止められません。

対象商品:
48944506
2013-10-24
用途:
自動車整備

ハゼットの半額以下ですのでこちらを購入しました。ヘックスビットに関してはZ-EALシリーズでなくても、普通のグレードで良かったという印象です(さらに安い)。見た目ですがヘッドの材質や精度は変わらない気がします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする