インパクトダブルジョイント差込角12.7mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48944822 品番14772-P
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 全長(mm)90 付属品Cリング トラスコ品番395-6911 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48944822
2023-04-16
用途:
狭い所々

もう一段欲しい所も有るがインパクトでアクセス出来る所が大幅に増えた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする