岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の HIDランプ
岩崎電気の メタルハライドランプ
FECセラルクスエースPRO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格ランプ電力(W)
270
消費電力(W)
270
仕様
水銀灯用一般形安定器点灯形
注文コード
48944953
品番
M270FCLSP-W/BUD
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格ランプ電力・消費電力・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
全光束(Lm)
31100
外径(Φmm)
116
全長(mm)
290
定格寿命(時間)
24000
消費電力(W)
270
口金
E39
質量(g)
265
用途
明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応
仕様
水銀灯用一般形安定器点灯形
トラスコ品番
400-5643
材質
セラミック、タングステン、硬質ガラス
定格ランプ電力(W)
270
平均演色評価数
Ra75
ランプ効率(Lm/W)
115
点灯方向
上下方向のみ使用可
注意
※安定器は別売りです。適合する器具・安定器と組合わせてご使用ください。5%以上の急激な電圧降下があるときは、ランプの立ち消えが起こることがあります。ランプの交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業をしてください。ヤケドの危険があります。