VERTE-717-M ニトリル使捨て手袋ベルテキマックスセブンスセンス薄手粉無 ミドリ安全 48944963

ニトリル使捨て手袋ベルテキマックスセブンスセンス薄手粉無

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード48944963 品番VERTE-717-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,272
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

キマックスシリーズは、アレルギーの一因となる加硫促進剤不使用の手にやさしい手袋です。手にぴったりフィットし、素手感覚でご使用いただけます。細かい作業に適した指先すべり止め加工です。左右兼用で、無駄なく使えます。粉なしタイプで、異物混入対策にも最適です。

ブルー サイズM 全長(cm)23.5 粉有無粉無 用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど トラスコ品番825-8691 厚さ(mm)0.07 質量(kg)1 入数(枚)200 規格食品衛生法適合品 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19 エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48944963
2020-07-22
用途:
食品を扱う時
鈴八庵 様 (飲食業)

以前から使用していましたがアレルギーにも対応しているので食品を扱う時でも手荒れなどもなく安心してます。伸縮性もあり丈夫で大変満足してます。

対象商品:
48944963
2018-04-23
用途:
食品製造時
岡山インスタント麺株式会社 様 (製造業)

使い捨ての割に、製品の肉厚が特に端部まで均等加工されており、破れにくく、長持ちする印象です。又、皮膚にも優しいので、特に女性従業員から好まれています。

対象商品:
48944972
2018-05-01
用途:
農作業
農・林・水産業

いつも使っているの商品です。
値段が他店より高いので、同じか安くしてもらえないと、もう買わないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする