包装用布テープ No.1590

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48945023 品番 NO.1590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

No.1590は特殊織物に防水ラミネートをほどこした基材をベースとし、オリジナルの強力粘着剤を塗布した梱包テープです。
軽さ、手軽さ、しなやかさを備えた現代感覚の梱包テープですので、プロはもとよりオフィスやご家庭にいたるまで幅広くご利用頂けます。
手で簡単に切れます。
巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。
強力な粘着力でしっかり貼りつき、耐水性に優れています。

用途
小荷物、小包などの梱包、荷造りに。
段ボール箱、収納箱などの封緘に。
ごみ袋などの封口用に。
軽〜中梱包
クラフト色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.20 基材特殊織物 粘着剤ゴム系 粘着力7.7N/25mm トラスコ品番419-6074 材質基材:特殊織物、粘着剤:ゴム系 質量(g)620 芯径(mm)76 伸び(%)9 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])7.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))147.1 引張強度(N/25mm)147.1 粘着力(N/25mm)7.7 芯径(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87105146
2024-06-08
用途:
梱包作業

長年社内では定番にしています
梱包にもマスキングにも最適

対象商品:
87105146
2024-03-21
用途:
重量物の梱包に使用
東京鉄鋼株式会社 様 (製造業)

お客様の大切な重量物の輸送にしっかり耐えトラックに揺られて配達されますが、切れることなく安心しております。

対象商品:
48945023
2022-06-02
用途:
梱包。補修時
株式会社 馬太郎 様

特に問題なく使用しているザ布テープ!!普通が一番です。

対象商品:
07180424
2021-10-08
用途:
段ボール梱包時
その他業種

寺岡さんのテープは使ったことがあるので、注文しました。
問題なく使えます。

対象商品:
87105146
2020-09-06
用途:
サンドブラストの養生
有限会社浜口石碑店 様

20年以上愛用しています。粘着力があり、縦にでも横にでもきれいに裂くことができ、価格的にも申し分ありません。これからも使い続けようと思っています。

対象商品:
07180424
2020-09-01
用途:
品物の養生にしようしています。
株式会社美磨 様

他社より粘着力が優れているので、安心して使用しています。

対象商品:
87105146
2020-02-10
用途:
梱包用

使いやすくずっと利用しています。重いものを梱包することが多いですが、頑丈です。

対象商品:
87105146
2020-01-15
用途:
荷造り用他
製造業

低価格ですが、粘着力も良く商品の梱包に十分対応出来ています。
納品も素早いので、大変助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/717/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする