VERTE-752K-S ニトリル使い捨て手袋 粉付 ミドリ安全 粉あり ブルー色 48945024

ニトリル使い捨て手袋 粉付

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 サイズS 注文コード48945024 品番VERTE-752K-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,488
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。

ブルー サイズS 全長(cm)24 用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど トラスコ品番821-9665 質量(g)690 適合規格食品衛生法適合品 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)17 粉有無粉あり エンボス加工エンボスなし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48945015
2020-08-03
用途:
農作業時
拳剛館 様 (その他業種)

非常に丈夫ではめやすく安いものとは比較できず今後もつかいたいものです

対象商品:
48945015
2020-07-30
用途:
塗装作業時、シンナーにて塗装ガン洗浄に使用
奥沢眼科医院 様

装着しやすく、またシンナーに溶けにくい為、作業効率が上がった

対象商品:
48945015
2018-07-20
用途:
自動車整備 他色々と
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性は並程度で、値段相応だと思いますが、
着け心地や、表面の強すぎないザラザラ感が気に入ってます!
今のところは、コレがベストです!

対象商品:
48944997
2017-08-10
用途:
車両整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

夏場の作業には粉付きを使用しています。耐久性は作業内容にもよりますが、まぁまぁです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする