導電性銅箔両面テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48945382 品番 No.792
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。
特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
熱伝導性に優れています。

用途
電子機器用
静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定
基材圧延銅箔 粘着剤アクリル系導電性 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.09 特性導電性 主な用途電気・電子用 トラスコ品番430-6716 茶褐色 質量(g)120 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2)0.02 粘着力(N/25mm)8.58 粘着力(N/10mm:参考値)5.26 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48945382
2015-12-03
用途:
電器修理等
株式会社森本毎乳舎 様

小さな電器部品の接続にと思って購入。購入時も思ったがもっと少ないロットで販売もしてほしい。一般ではそんなに使用するものではありませんので・・・。はじめて使用したが特に問題なしですが、テープの粘着力が不足です。

1人が参考にしています
対象商品:
48945382
2015-11-12
用途:
通電試料の作製

これまで使用していたカーボンテープより丈夫で使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする