導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48945416 品番 NO.8303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

光沢があります。
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。
UL規格認定品です。
File E56086
難燃性 UL510 Flame retardant

用途
電磁波シールド。
ケーブル、コネクタのシールド。
静電気除去、 アース取り。
ハウジングのシールド。
電極の固定。
基材アルミ箔 粘着剤アクリル系導電性 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.085 特性導電性、難燃性 主な用途電気・電子用 トラスコ品番430-6741 種別電子機器用 シルバー 質量(g)68.6 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06393816
2023-02-22
用途:
静電気遮断に
サービス業

この商品は静電気遮断の為に一応使用しています、今の時期 車から降りて、閉める時にドアを触っても静電気のピッチは無いので実際に効いていると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
06393816
2021-06-25
用途:
静電気除去
株式会社ヤナセファイテック 様

樹脂パーツで覆われた250ccのスクーターで試したところかなりの効果があったので、所有する全ての車両に使用。
剥がれにくいし使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48945416
2021-05-13
用途:
車のアルミテ−プチューン

しっかりしたメーカーの製品で良いと思います。車の貼って効果あると感じます。

対象商品:
48945416
2020-11-08
用途:
車の静電気対策に使用。

巷で流行っているのでやってみました。
10mm幅は継ぎ足しでの使用になるので、見た目は良くないですが無駄がありませんのでお勧めです。
寺岡製は比較的安価で品質が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
48945416
2021-01-10
用途:
バイクのDIY
農・林・水産業

バイクのアルミチューンに使用。効果は分かりませんが、期待はしてます。

対象商品:
06393807
2020-11-02
用途:
車の効率アップ
プロシード 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アルミテープチューン用に使用しています。
使いやすいですよ。

対象商品:
48945416
2020-07-27
用途:
アルミテープチューン

バイク〜普通自動車の静電気がたまりやすいところに貼っています。 この寺岡のものが耐久性/価格が良く、お気に入りです。

2人が参考にしています
対象商品:
06393825
2020-06-30
用途:
車両の除電

トヨタが取得した除電に関する特許を試し効果を感じる気がする為、こちらのテープをリピートしました。流石に効果の出ない技術に特許取得までトヨタが行うとは思えません。20mあれば色々な箇所に試すことが出来ますのでお勧め致します。只一点だけ、粘着力があまり強くないので、張り付ける面の脱脂は徹底的にしないと直ぐに剥がれてきますので注意してください。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする