異物混入防止スラックス 女性用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48946792 品番 WH13G SITA 13
参考基準価格(税別)¥9,086 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。

グリーン サイズ13 ウエスト(cm)70〜75 用途食品工場 仕様ウエスト総ゴム/巻縫い/腰紐入り/インナーポケット/袖口フライス/工業洗濯可能 トラスコ品番825-8565 種別スラックス 質量(g)350 股下(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする