Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
ステンレス トルクスドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48947281
品番
032054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T20
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
411-7883
全長(mm)
198
質量(g)
62.0
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし