WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ番号
687
定格電流(mA)
500
注文コード
48947509
品番
687120182122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ番号・定格電流
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.5
シリーズ
WR-FPC
定格電圧(V)
250ac
端子の種類
ZIF上接点及び下接点
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作温度(℃)
(Min)-55
コンタクト数
20
ロック機構
あり
ボディ向き
横型
シリーズ番号
687
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
ジェンダー
オス