ドライバービット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48947586 品番 056507
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

トラスコ品番421-6202 全長(mm)50 質量(g)11.0 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947753
2023-03-31
用途:
ねじの取付取り外し作業に使用
その他業種

写真で見るのとは大違いで大変小さなビットでびっくりしました。使用上特に問題は有りませんでした。

対象商品:
48947771
2022-05-26
用途:
建築材料の組立時

信頼おけるメーカーのため問題ありません。オーバートルク時の耐久性評価はこれからです。

対象商品:
48947753
2020-11-12
用途:
同規格のビットの山がなくなってしまったので
卸売・小売業

小物なので探して見つかるか心配していましたが、安価にスペアパーツを購入することが出来ました。

対象商品:
48947595
2020-07-02
用途:
狭い場所でのネジ締め
都築工芸 様

以前に全長25mmのを買ったが短すぎて+頭の半分までインパクトの付け口に入ってしまい使えなかったが、この長さはちょうど良かった。食い付きと強度も申し分なし。

対象商品:
48947805
2020-04-22
用途:
古いスクーターのメンテナンスでネジを緩めるため
教育・研究機関

#3のサイズがインパクトドライバーのセットに入っていないため購入。インパクトドライバーで固いネジを緩めるために使用。しっかりネジに食い込みます。お勧めします。

対象商品:
48947577
2020-02-29
用途:
事務所内での作業用

小物の手配が、手軽に確実に出来、大変助かります。
当たり前ですが100均のビットとは、比べ物になりません。

対象商品:
48947762
2019-09-05
用途:
オートバイ車載工具
電気・ガス・熱供給・水道業

ローコストながら、当たり前ですが100円ショップのBitとは雲泥の差があり、カムアウトする様な事はありません。オートバイの車載工具はコンパクトさが肝要ですが、そのBitとして活躍しています。

対象商品:
48947762
2018-12-19
用途:
日曜大工で木ネジ取付に使います。
農・林・水産業

工具セットで使用していたビット+の先端が変形してきたので代替えとして、使い始めなので今のところ良いのではないでしょうか。耐久性を検証します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする