Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48947665
品番
59478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
トラスコ品番
411-8511
全長(mm)
70
質量(g)
10.4
先端サイズ
4
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭