※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48947683
品番
59492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
トラスコ品番
411-8537
全長(mm)
70
質量(g)
15.6
先端サイズ
6.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭