※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48947692 品番 59500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番411-8545 全長(mm)89 質量(g)28.8 先端サイズ8 先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする