ドライバービット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48947726 品番 072057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番411-9843 全長(mm)25 質量(g)4.8 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48947735
2020-07-08
用途:
住設機器のメンテナンス時
建設業・工事業

期待以上に、ビスに対してのしっくり感が抜群です!!

対象商品:
48947744
2019-01-25
用途:
機器の固定
建設業・工事業

幅、長さ共、ちょうどよいものが入手できました。強度もOKです。

対象商品:
48947735
2018-08-28
用途:
自転車整備

WEARのドライバービットは精度が高くて非常に良いです。前サイズをWERAに入れ替えています。

対象商品:
48947701
2017-02-26
用途:
狭い箇所のねじ回し
株式会社福永 様

狭い箇所のねじ回しに、探していた物が、種類も多く、問題ないです。

対象商品:
48947701
2016-01-19
用途:
自動車整備

溝がありしっかり固定されるので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする