Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48947787
品番
134372
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
トラスコ品番
412-0451
全長(mm)
89
質量(g)
18.2
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
注意
※画像は代表画像です。
※シルバー色が届く可能性がございます。ご理解の上、ご購入下さい。