Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ(#)
No.3
全長(mm)
89
差込角対辺(mm)
6.35
注文コード
48947823
品番
134914
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長・差込角対辺
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
トラスコ品番
412-0493
全長(mm)
89
質量(g)
15.0
先端形状
プラス(+)
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
先端サイズ(#)
No.3
両頭機能
片頭
注意
※画像は代表画像です。
※シルバー色が届く可能性がございます。ご理解の上、ご購入下さい。