曜日別特売
134920 ドライバービット(ショートタイプ) Wera 48947841

ドライバービット(ショートタイプ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズNo.2
内容量1本注文コード48947841品番134920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

全長(mm)25質量(g)5.7トラスコ品番412-0515先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947841
2019-11-07
用途: 取付作業

問題なく使用可能。ビスにフィットしないビットもあるが、これは大丈夫。リピしてます。

対象商品 : 48947857
2015-10-28
用途: バイク車載

バイク車載用工具をミニラチェット&ドライバービットに入れ替えるために購入しました。六角をWeraのHex-Plusで統一したのでプラスドライバーもWeraにしました。

対象商品 : 48947832
2015-02-13
用途: ネジの締め、緩め

以前からWeraのビットを使用してましたが、この価格帯のものは初めて使用しました。
いままで耐久性に多少問題ありと思ってましたが、この価格であれば消耗品として割り切って
どんどん交換できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする