Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの プラスビット
ドライバービット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
No.0
全長(mm)
50
注文コード
48947866
品番
134929
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長・差込角対辺
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
トラスコ品番
412-0531
全長(mm)
50
質量(g)
12.0
先端サイズ
No.0
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
注意
※画像は代表画像です。
※シルバー色が届く可能性がございます。ご理解の上、ご購入下さい。