134930 ドライバービット Wera 48947875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)50
先端サイズNo.1
内容量1本注文コード48947875品番134930
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番412-0540全長(mm)50質量(g)10.0先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
注意
※画像は代表画像です。
※シルバー色が届く可能性がございます。ご理解の上、ご購入下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947866
2020-11-22
用途: アルミ銘板取付
自動車・二輪車・自転車関連業

全長が短くて扱い易い。強度も十分で長く使えそうです。

対象商品 : 48947875
2017-10-03
用途: +1 ドライバービット絞め

手ごろな値段で使いやすい、ビットの先端も滑りにくくてとても良いと思う、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする