静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 48948034 品番 MCG601N-LL
参考基準価格(税別)¥4,910 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。

グレー サイズLL 全長(cm)23.5 材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン 用途電子部品や精密機械組立作業 仕様指先ウレタンコーティング トラスコ品番773-3623 厚さ(mm)0.7 質量(g)235 入数(双)10 中指長(cm)8 材質(裏)綿メリヤス 材質(表)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)19.4 表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω ゲージ数15
注意
※クリーンパックではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48948025
2022-01-19
用途:
基板組立作業

基板の組立作業時等に使用。静電気防止になってるのでいい。

対象商品:
48948043
2020-05-11
用途:
製品組立や基板を触る作業で使用
製造業

安定の品質です。ただ、価格が高いのでもう少し安くなるといいなと考えています。モノタロウ製品との切り替えも考えています。

対象商品:
48948025
2017-10-20
用途:
作業用

効果が実感できるほど使っていませんがゴミ等が付かない気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする