※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの ヘックスローブビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48948103
品番
60132
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
トラスコ品番
411-8707
全長(mm)
50
質量(g)
7.6
先端サイズ
TX10
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭