※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60134 ドライバービット Wera 48948121 60134 ドライバービット Wera 48948121

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48948121 品番 60134
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番411-8723 全長(mm)50 質量(g)8.4 先端サイズTX20 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする