用途静電気を帯びる現場作業サイズ(cm)24.5色ブラック足幅EEEトラスコ品番324-3265形状ローカット質量(g)885種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×105~7)Ω(23℃ C1)機能クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格/JIS T 8103 ED×-P/C1合格(特殊静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・消臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴