※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60138 ドライバービット Wera 48948155 60138 ドライバービット Wera 48948155

ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48948155 品番 60138
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番411-8758 全長(mm)50 質量(g)12 先端サイズTX50 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする