※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

66491 ドライバービット Wera 48948252 66491 ドライバービット Wera 48948252

ドライバービット

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48948252 品番 66491
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番411-9258 全長(mm)25 質量(g)6 先端サイズTX40 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48948191
2021-01-25
用途:
整備
建設業・工事業

Wera製なのに安い。
安物のセットに入ってたビットが弱くてすぐに捻れてしまったので
この製品には期待しています。

対象商品:
48948207
2021-01-11
用途:
趣味の工作

高強度かつ高精度だが国内メーカーより製品より安くコスパも優れる。ビットのサイズ表記が小さく、しかも薄いので判読しにくいのが唯一残念。

対象商品:
48948261
2020-07-09
用途:
パソコンのハードディスクの分解処分
不動産業

TX5からTX9の5本をそろえて、今のところ全てのハードディスクを分解できています。各サイズで1本から買えるのは大変ありがたいです。

対象商品:
48948277
2020-01-19
用途:
工具(ラチェット)のメンテナンス
教育・研究機関

使用には全く問題はありません。こんな小さなものでもサイズが合わないと作業ができないので、ひとつひとつ単品で買えるのはありがたいです。

対象商品:
48948225
2018-08-28
用途:
自転車整備

WEARのドライバービットは精度が高くて非常に良いです。前サイズをWERAに入れ替えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする