※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

135143 ドライバービット Wera 48948347 135143 ドライバービット Wera 48948347

ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48948347 品番 135143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

先端サイズTX40 トラスコ品番412-0604 全長(mm)25 質量(g)5.3 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48948365
2016-03-01
用途:
マウスの分解(T6)

大きいサイズの製品を使っているので購入してみたが、このサイズ、長さだと場所によってシャンク部が干渉するのでドライバータイプのほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする