※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズTX7 注文コード48948374 品番135154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

刃先形状TX7 先端サイズTX7 トラスコ品番412-0639 全長(mm)25 質量(g)5.3 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48948365
2016-03-01
用途:
マウスの分解(T6)

大きいサイズの製品を使っているので購入してみたが、このサイズ、長さだと場所によってシャンク部が干渉するのでドライバータイプのほうが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする