ドライバービット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48948645 品番 56303
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。

全長(mm)25 トラスコ品番411-8065 質量(g)4.0 先端サイズ1.5 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48948654
2024-06-22
用途:
真空装置のICF34規格の窓を,超低頭六角穴付きボルトで締める時に使用
教育・研究機関

使っているうちに先端部が捩れて変形し,最後にはねじ切れてしまった。期待していたより強度が低かったので,強度の情報を示して欲しい。

対象商品:
48948654
2022-08-04
用途:
機械整備時
製造業

WERA社のヘックスプラスでないと、ネジを痛めてしまうので、使用しています。
安価なので、助かります。耐久性も満足しています。

対象商品:
48948706
2021-08-07
用途:
機械のメンテナンス時

セット品の中で、このサイズを無くしてしまったので購入しました。 単品で購入できるのは大変有難いです。

対象商品:
48948645
2018-11-26
用途:
機械の組立て

精度、耐久性ともに問題なし。1.5mm、2.0mmはホームセンターなどではばら売りが無い場合が多いのでモノタロウで買えるのは助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
48948645
2017-12-09
用途:
庭園灯のメンテナンス
サービス業

長いイモネジを抜き差しするのに使用します。普通の六角レンチでは回すのが大変で電動ドリルが使えればと思って探していました。電動ドライバー用にもう少し柄の部分が長いとよりいいですが、現時点では満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
48948681
2015-10-28
用途:
バイク車載

バイク車載用工具をミニラチェット&ドライバービットに入れ替えるために購入しました。六角はWeraのHex-Plusに限ります。

1人が参考にしています
対象商品:
48948733
2015-09-29
用途:
ドライバービット

10mmのドライバービットはなかなか見つからなかったので良かったです。Wera製は品質も良いと思います。

対象商品:
48948706
2015-12-10
用途:
整備に

さびた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする