AHD200万画素屋外用カメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48948673 品番TR-H220VZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

待望のズーム機能搭載。照スター最高峰モデル。フォーカスもズームも自由自在。

使用場所屋外 防水性IP66相当 仕様OSD(別売レコーダー必要)、UTC機能、AGC(レベル調整可)、スマートIR、デイ&ナイト(カラー、 B/W 、赤外線同調)、天吊り対応、(カメラ側コネクター)BNC、DC、DNR(スマートDNR、2DNR、3DNR) セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチ 質量(g)700 外形寸法(mm)89×84×284 電源DC12V・72W ケーブル長(m)(本体)1 機能(逆光補正)D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ/HDR、(WDR)ロー/ミドル/ハイ/オフ、フリッカレス、ズーム 消費電流(mA)最大500 解像度1920×1080 動作温度、湿度範囲-5℃〜 40℃・80% 以下 撮像素子Panasonic 2.1M CMOS センサー搭載 ホワイトバランスAWB、ATW、プッシュロック、マニュアル 言語表示日本語、ENGLISH、繁中、簡中 画素数200万画素 アズワン品番64-9500-95 最低被写体照度(Lux)0.05 画角約56〜7°、(レンズ)f=5.0〜50mm 赤外線投光距離20〜30m 映像出力AHD2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする