ドライバービット ロングタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48948742 品番 059602
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。

全長(mm)50 トラスコ品番411-8618 質量(g)10.1 先端サイズ1.5 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48948776
2018-04-08
用途:
自動車の整備

後輩に貸したら折れてしまったんで再購入です。ドライバービットなので、強度はそれなりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする