EP-D696S オイルポット ツインバード 48948953 EP-D696S オイルポット ツインバード 48948953 EP-D696S オイルポット ツインバード 48948953

オイルポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48948953 品番EP-D696S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

3段ろ過構造。
カートリッジは最大10回のろ過が可能(フィルター10枚付属)
使い捨て可能なフィルター&カートリッジ。
家庭用に便利な容量800mL。

容量(L)0.8 満水容量(L)1.6 付属品活性炭カートリッジ、ペーパーフィルター(10枚) 寸法(mm)150×185×185 シルバー 質量(g)510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする