※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

66510 ドライバービット Wera 48949047 66510 ドライバービット Wera 48949047

ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949047 品番 66510
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番411-9363 全長(mm)25 質量(g)5 先端サイズTX20 先端形状トルクス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949074
2021-05-10
用途:
メンテナン作業

狭い箇所で使用するためラチェットに装着して使用しております。精度等まったく問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする