ステンレスドライバービット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ5.5 注文コード48949153 品番71000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-9410 全長(mm)25 質量(g)5 種類トーション 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949187
2017-10-03
用途:
確実なネジの緩締作業

同社製:【バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット_ショート_+2】をボッシュ IXO5_4.8Vコードレスドライバー(トルクアダプタ装着で締め付けトルク管理下)で使用したところ、数本のネジ締めでダイヤモンドコーティングが剥がれたので、購入。こちらはメッキ・コーティング等ないので安心して使用出来ます。今後はWeraのPh+のビットはステンレス製に変えるかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする