ステンレスドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949232 品番 071072
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
2つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。

トラスコ品番411-9592 全長(mm)25 質量(g)4.3 対辺寸法(mm)2.5 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949241
2018-10-10
用途:
バイクメンテナンスなど

さすがweraのHEXです。キャップスクリューとのフィット感が素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする