ステンレスドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48949293 品番 071080
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレスのドライバービットです。

全長(mm)89 質量(g)16 先端形状マイナス(-) トラスコ品番411-9657 先端サイズ5.5 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48949327
2016-06-02
用途:
盤内の4〜6ミリビスの緩め締付に使います。
エコエレック猿渡 様 (建設業・工事業)

ビット先がすぐつぶれて使えなくなるのかなと思っていたのですが、
ビス穴とピッタリ合うので斜めにならないでとてもいいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする